Z0624-316 | Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik 1-1/8 İnç'e Uygun, 5'li | 6uky1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0624-316 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik 1-1/8 İnç'e Uygun, 5PK | AF2JYQ 6UKY1

APPROVED VENDOR Z0624-316 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1-1/8 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2JYQ Modeli: Z0624-316Çapraz Referans: 6UKY1
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
€67.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1.125 "
Dia İçinde.1.187 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.2.5 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık0.125 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WAS40501 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1 In | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 ila 0.16 "-Standart€34.71
ONAYLI SATICI WAS50534 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 ila 0.177 "-Standart€34.23
ONAYLI SATICI WAS50578 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 ila 0.192 "-Standart€40.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0624-316 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1-1/8 İnç, 5PK
€67.90 / paket