Z0635 | Çamurluk Pul Çinko 1-1/2 Dış Çap. - Pk100 | 6ulc0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0635 Çamurluk Pul Çinko 1-1/2 Dış Çap, 100PK | AF2JZX 6ULC0

APPROVED VENDOR Z0635 Çamurluk Pul Çinko 1-1/2 Dış Çap, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2JZX Model: Z0635Çapraz Referans: 6ULC0

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€33.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
RenkGümüş
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.11 / 32 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.5 "
Rockwell SertliğiB40 ila B50
Kalınlık0.051 "
Kalınlık Toleransı+0.029 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğibedenKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI Z0463 Çamurluk Yıkayıcı Çinko 1/4 İnç Uyar - 50'li Paket | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 Lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0635 Çamurluk Pul Çinko 1-1/2 Dış Çap, 100PK
€33.71 / paket