Z1088 | Kelebek Vida 1/4 Turn 1/4-20x1 1/4 L Çelik | 5py94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z1088 Thumb Screw 1/4 Turn 1/4-20x1 1/4 L Steel | AE6DEG 5PY94

APPROVED VENDOR Z1088 Kelebek Vida 1/4 Dönüş 1/4-20x1 1/4 L Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6DEG Model: Z1088Çapraz Referans: 5PY94
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
€12.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vida, Çeyrek Tur
Sınıf2A
BitişSiyah oksid
Baş Dia.0.750 "
Baş yüksekliği0.625 "
Baş Kalınlığı0.250 "
kafa TipiMaça
uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiB68 ila B71
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci57,000
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1088 Kelebek Vida 1/4 Dönüş 1/4-20x1 1/4 L Çelik
€12.60 / Adet