Z1091 | Kelebek Vida 1/4 Dönüş 5/16-18x2 L | 5py97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1091 Kelebek Vida 1/4 Turn 5/16-18x2 L | AE6DEK 5PY97

APPROVED VENDOR Z1091 Kelebek Vida 1/4 Dönüş 5/16-18x2 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6DEK Model: Z1091Çapraz Referans: 5PY97
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
€16.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vida, Çeyrek Tur
Sınıf2A
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1.000 "
Baş yüksekliği0.75 "
Baş Kalınlığı0.313 "
kafa TipiMaça
uzunluk2"
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiB68 ila B71
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci57,000
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1091 Kelebek Vida 1/4 Dönüş 5/16-18x2 L
€16.60 / Adet