Z1604 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/4 X 3/4 In | 1jyj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1604 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/4 x 3/4 In | AA9ZEV 1JYJ9

APPROVED VENDOR Z1604 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/4 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZEV Model: Z1604Çapraz Referans: 1JYJ9
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
€18.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı1 / 4 "
Namlu Baş Dia.7 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 8 "
Namlu Uzunluğu3 / 4 "
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı3 / 4 "
Kafa tarzıdüğme
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1604 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/4 x 3/4 In
€18.41 / Adet