Z1648 | Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/4 X 1 1/4 In | 1jyl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z1648 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/4 x 1 1/4 In | AA9ZFJ 1JYL4

APPROVED VENDOR Z1648 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/4 x 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZFJ Model: Z1648Çapraz Referans: 1JYL4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€26.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı1 / 4 "
Namlu Baş Dia.33 / 64 "
Namlu Baş Yüksekliği11 / 64 "
Namlu Uzunluğu1.25 "
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı1.25 "
Kafa tarzıDüz
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1648 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/4 x 1 1/4 In
€26.34 / Adet