Z1654 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/8 X 1 In | 1jyl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1654 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Yassı 3/8 x 1 In | AA9ZFM 1JYL7

APPROVED VENDOR Z1654 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/8 x 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZFM Model: Z1654Çapraz Referans: 1JYL7
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
€25.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı3 / 8 "
Namlu Baş Dia.3 / 4 "
Namlu Baş Yüksekliği15 / 64 "
Namlu Uzunluğu1"
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
Sürücü Boyutu7 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı1"
Kafa tarzıDüz
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1654 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/8 x 1 In
€25.50 / Adet