Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1683 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 5/8 x 2 1/4 inç | AB6BEE 20X926

APPROVED VENDOR Z1683 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 5/8 x 2 1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BEE Model: Z1683Çapraz Referans: 20X926

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€101.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı5 / 8 "
Namlu Baş Dia.1"
Namlu Baş Yüksekliği1 / 4 "
Namlu Uzunluğu2.25 "
Namlu Diş Derinliği3 / 4 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı2.25 "
Kafa tarzıDüz
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu1 / 2-13
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1683 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 5/8 x 2 1/4in
€101.94 / Adet