Z1694 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/4 X 1 1/2in | 20x932 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1694 Mimari Cıvata Yassı Paslanmaz Çelik 3/4 x 1 1/2 inç | AB6BEL 20X932

APPROVED VENDOR Z1694 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/4 x 1 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BEL Model: Z1694Çapraz Referans: 20X932
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
€89.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı3 / 4 "
Namlu Baş Dia.1.125 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 4 "
Namlu Uzunluğu1.5 "
Namlu Diş Derinliği3 / 4 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı1.5 "
Kafa tarzıDüz
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu5 / 8-11
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1694 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 3/4 x 1 1/2in
€89.47 / Adet