Z1716 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 X 2 1/2in | 20x888 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1716 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 x 2 1/2 inç | AB6BCP 20X888

APPROVED VENDOR Z1716 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 x 2 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BCP Model: Z1716Çapraz Referans: 20X888
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
€77.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı1 / 2 "
Namlu Baş Dia.7 / 8 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 4 "
Namlu Uzunluğu2.5 "
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı2.5 "
Kafa tarzıdüğme
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu3 / 8-16
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1716 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 x 2 1/2in
€77.02 / Adet