Z1726 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 X 1 1/2in | 20x893 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1726 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 x 1 1/2 inç | AB6BCV 20X893

APPROVED VENDOR Z1726 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 x 1 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BCV Model: Z1726Çapraz Referans: 20X893

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€61.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı5 / 8 "
Namlu Baş Dia.1"
Namlu Baş Yüksekliği5 / 16 "
Namlu Uzunluğu1.5 "
Namlu Diş Derinliği5 / 8 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı1.5 "
Kafa tarzıdüğme
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu1 / 2-13
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1726 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 5/8 x 1 1/2in
€61.81 / Adet