Z1736 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Yassı 1/4-20 | 20x947 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1736 Mimari Cıvata Yassı Paslanmaz Çelik 1/4-20 | AB6BFC 20X947

APPROVED VENDOR Z1736 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 1/4-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BFC Model: Z1736Çapraz Referans: 20X947
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
€21.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Sürücü Boyutu7 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kafa tarzıDüz
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Vida Başı Çapı3 / 4 "
Vida Başı Yüksekliği15 / 64 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu7 / 16 "
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1736 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düz 1/4-20
€21.14 / Adet