Z1774 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 X 1 inç | 20x965 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1774 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 x 1 inç | AB6BFX 20X965

APPROVED VENDOR Z1774 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 x 1in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BFX Model: Z1774Çapraz Referans: 20X965
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
€27.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kafa tarzıdüğme
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Vida Başı Çapı7 / 8 "
Vida Başı Yüksekliği1 / 4 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu1 / 2 "
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu3 / 8-16
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuz Dia'yı vidalayın. (1/2 ")
  • Vida Omuz Uzunluğu (1 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1774 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 1/2 x 1in
€27.00 / Adet