Z1788 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 3/4 X 1 1/2in | 20x972 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1788 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 3/4 x 1 1/2 inç | AB6BGE 20X972

APPROVED VENDOR Z1788 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 3/4 x 1 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BGE Model: Z1788Çapraz Referans: 20X972

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€49.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kafa tarzıdüğme
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Vida Başı Çapı1.125 "
Vida Başı Yüksekliği3 / 8 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu1 / 2 "
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipvida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuz Dia'yı vidalayın. (3/4 ")
  • Vida Omuz Uzunluğu (1-1 / 2 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1788 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 3/4 x 1 1/2in
€49.86 / Adet