Z1820 | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 3/4 X 3 inç | 20x906 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z1820 Architectural Bolt Stainless Steel Button 3/4 x 3in | AB6BDH 20X906

APPROVED VENDOR Z1820 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 3/4 x 3in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BDH Model: Z1820Çapraz Referans: 20X906
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
€94.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı3 / 4 "
Namlu Baş Dia.1.125 "
Namlu Baş Yüksekliği3 / 8 "
Namlu Uzunluğu3"
Namlu Diş Derinliği3 / 4 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Kavrama aralığı3"
Kafa tarzıdüğme
MalzemeSS
Rockwell SertliğiB85
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu5 / 8-11
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1820 Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Düğme 3/4 x 3in
€94.37 / Adet