Z20002 | Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 6-48x5/8 | 2yal2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z20002 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 6-48x5/8 | AC4ALV 2YAL2

APPROVED VENDOR Z20002 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 6-48x5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ALV Model: Z20002Çapraz Referans: 2YAL2
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
€8.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Çapa
BitişSiyah oksid
Delik Çapı0.080 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Konu Boyutu# 6-48
TipSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318152010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z20002 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik Siyah 6-48x5/8
€8.26 / Adet