Z20004ss | Yaylı Ankraj Sabit 18-8 8-32 X 7/8 | 2yal5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z20004SS Yaylı Ankraj Sabit 18-8 8-32 x 7/8 | AC4ALY 2YAL5

APPROVED VENDOR Z20004SS Yaylı Dübel Sabit 18-8 8-32 x 7/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4ALY Modeli: Z20004SSÇapraz Referans: 2YAL5
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
€12.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Çapa
BitişSade
Delik Çapı0.100 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk7 / 8 "
Konu Boyutu# 8-32
TipSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7320205045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z20004SS Yaylı Dübel Sabit 18-8 8-32 x 7/8
€12.56 / Adet