Z20015 | Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik 3/8-24x1 5/8 | 2yan5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z20015 Yaylı Ankraj Sabit Düşük Karbonlu Çelik 3/8-24x1 5/8 | AC4AMH 2YAN5

APPROVED VENDOR Z20015 Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik 3/8-24x1 5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AMH Model: Z20015Çapraz Referans: 2YAN5
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
€8.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Çapa
BitişSiyah oksid
Delik Çapı0.220 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk1.625 "
Konu Boyutu3 / 8-24
TipSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z20015 Yaylı Dübel Sabit Düşük Karbonlu Çelik 3/8-24x1 5/8
€8.11 / Adet