Z20050ss | Spring Anchor Swivel 18-8 6-32 X 5/8 Overall Length | 2yan8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z20050SS Döner Yaylı Ankraj 18-8 6-32 x 5/8 Toplam Uzunluk | AC4AML 2YAN8

APPROVED VENDOR Z20050SS Spring Anchor Swivel 18-8 6-32 x 5/8 Overall Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AML Modeli: Z20050SSÇapraz Referans: 2YAN8
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
€11.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Çapa
BitişSade
Delik Çapı0.080 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk5 / 8 "
Konu Boyutu# 6-32
TipDöner

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318152010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z20050SS Spring Anchor Swivel 18-8 6-32 x 5/8 Overall Length
€11.38 / Adet