Z2200 | Kelebek Vida Tırtıllı 1/2-13 X 3 1/2 İnç Ss | 1jut8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z2200 Kelebek Vida Tırtıllı 1/2-13 x 3 1/2 İnç Ss | AA9YWT 1JUT8

APPROVED VENDOR Z2200 Parmak Vida Tırtıllı 1/2-13 x 3 1/2 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YWT Model: Z2200Çapraz Referans: 1JUT8
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
€40.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
Sınıf2A
BitişSade
Baş Dia.1.25 "
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk3.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000
Konu Boyutu1 / 2-13
Uç TipiKöpek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158082
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z2200 Parmak Vida Tırtıllı 1/2-13 x 3 1/2 İnç Ss
€40.25 / Adet