Z2301 | Kelebek Vida Tırtıllı 4-40x3/8 L Çelik | 5ra22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z2301 Kelebek Vida Tırtıllı 4-40x3/8 L Çelik | AE6DVA 5RA22

APPROVED VENDOR Z2301 Parmak Vida Tırtıllı 4-40x3/8 L Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6DVA Model: Z2301Çapraz Referans: 5RA22
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
€7.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
Sınıf2A
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 32 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk3 / 8 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiB68 ila B71
Omuz Dia.1 / 4 "
Omuz genişliği3 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci57,000
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiBaş Kalınlığıkafa TipiKafa Genişliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI PTS1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM1PY79 PTS1500-SLpasifeleştirilmiş5 / 8 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€78.68
ONAYLI SATICI PTS2000-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpasifeleştirilmiş7 / 16 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası2"€86.56
ONAYLI SATICI 4047-1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpasifeleştirilmiş3 / 4 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€82.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z2301 Parmak Vida Tırtıllı 4-40x3/8 L Çelik
€7.56 / Adet