Z2330 | Kelebek Vida Tırtıllı 10-32x5/16 L Çelik | 5ra47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z2330 Thumb Screw Knurled 10-32x5/16 L Steel | AE6DWC 5RA47

APPROVED VENDOR Z2330 Parmak Vida Tırtıllı 10-32x5/16 L Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6DWC Model: Z2330Çapraz Referans: 5RA47

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€8.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
Sınıf2A
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1 / 2 "
Baş yüksekliği7 / 32 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk5 / 16 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiB68 ila B71
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği3 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci57,000
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiBaş Kalınlığıkafa TipiKafa Genişliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI PTS1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM1PY79 PTS1500-SLpasifeleştirilmiş5 / 8 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€78.68
ONAYLI SATICI PTS2000-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpasifeleştirilmiş7 / 16 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası2"€86.56
ONAYLI SATICI 4047-1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpasifeleştirilmiş3 / 4 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€82.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z2330 Parmak Vida Tırtıllı 10-32x5/16 L Çelik
€8.49 / Adet