Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z2395-SS Kelebek Vida Tırtıllı 4-48 18-8 Ss | AC2EXR 2JHU6

APPROVED VENDOR Z2395-SS Parmak Vida Tırtıllı 4-48 18-8 Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EXR Modeli: Z2395-SSÇapraz Referans: 2JHU6
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
€17.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
BitişSade
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk5 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000
Konu Boyutu4-48

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiBaş Kalınlığıkafa TipiKafa Genişliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI PTS1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM1PY79 PTS1500-SLpasifeleştirilmiş5 / 8 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€78.68
ONAYLI SATICI PTS2000-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpasifeleştirilmiş7 / 16 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası2"€86.56
ONAYLI SATICI 4047-1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpasifeleştirilmiş3 / 4 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€82.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z2395-SS Parmak Vida Tırtıllı 4-48 18-8 Ss
€17.30 / Adet