Z4185-ss | Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Altıgen 3/8 X 1/2 İnç, 2pk | 1jyn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z4185-SS Architectural Bolt Stainless Steel Hex 3/8 X 1/2 Inch, 2PK | AA9ZFV 1JYN5

APPROVED VENDOR Z4185-SS Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Altıgen 3/8 X 1/2 İnç, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZFV Modeli: Z4185-SSÇapraz Referans: 1JYN5
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
€24.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı3 / 8 "
Namlu Baş Dia.5 / 8 "
Namlu Baş Yüksekliği13 / 64 "
Namlu Uzunluğu1 / 2 "
Namlu Diş Derinliği5 / 16 "
Sürücü Boyutu5 / 8 "
BitişSade
Kavrama aralığı1 / 2 "
Kafa tarzıBüyü
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z4185-SS Mimari Cıvata Paslanmaz Çelik Altıgen 3/8 X 1/2 İnç, 2PK
€24.50 / paket