Z4304c-cu | Bağlama Direği Kafes 13/64 X 1/4 İnç Uzunluk - Pk2 | 1jyp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z4304C-CU Bağlama Direği Kafes 13/64 X 1/4 İnç Uzunluk, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Bağlama Direği Kafes 13/64 X 1/4 İnç Uzunluk, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZGD Modeli: Z4304C-CUÇapraz Referans: 1JYP4
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
€29.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı yazı
Namlu Çapı13 / 64 "
Namlu Baş Dia.13 / 32 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 16 "
Namlu Uzunluğu1 / 4 "
Namlu Diş Derinliği5 / 32 "
BitişSade
Kavrama aralığı1 / 4 "
Kafa tarzıdemet
MalzemeBakır
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Bağlama Direği Kafes 13/64 X 1/4 İnç Uzunluk, 2PK
€29.64 / paket