Z5182 | Mimari Cıvata 8-32 316 Paslanmaz Çelik | 2jgr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z5182 Mimari Cıvata 8-32 316 Paslanmaz Çelik | AC2ENA 2JGR5

APPROVED VENDOR Z5182 Mimari Cıvata 8-32 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2ENA Model: Z5182Çapraz Referans: 2JGR5
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
€68.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı1 / 4 "
Namlu Baş Dia.1 / 2 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 8 "
Namlu Uzunluğu2"
Namlu Diş Derinliği5 / 8 "
Kavrama aralığı2"
Kafa tarzıdemet
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB80
Vida Başı Çapı5 / 16 "
Vida Başı Yüksekliği0.100 "
Vida Diş Uzunluğu3 / 4 "
Gerilme direnci75,000 psi
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z5182 Mimari Cıvata 8-32 316 Paslanmaz Çelik
€68.05 / Adet