Z5216 | Mimar Cıvata 1/4-20 | 5mb80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z5216 Architect Bolt 1/4-20 | AE4PJT 5MB80

APPROVED VENDOR Z5216 Mimari Cıvata 1/4-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4PJT Model: Z5216Çapraz Referans: 5MB80
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
€6.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Cıvata
Namlu Çapı3 / 8 "
Namlu Baş Dia.9 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği5 / 32 "
Namlu Uzunluğu1 9 / 16 "
Namlu Diş Derinliği1"
sürücü TipiYuvasız
Bitişkrom
Kafa tarzıdemet
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiB55
Vida Başı Çapı15 / 32 "
Vida Başı Yüksekliği0.153 "
Vida malzemesiÇelik
Vida Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Gerilme direnci47000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20
Tiptırtıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z5216 Mimari Cıvata 1/4-20
€6.79 / Adet