Z9087 | Düz Pul Kalın Siyah Oksit #8 - Pk25'e Uygun | 5ru44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9087 Düz Pul Kalın Siyah Oksit #8, 25PK'ye Uygun | AE6GER 5RU44

APPROVED VENDOR Z9087 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar #8, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GER Model: Z9087Çapraz Referans: 5RU44

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€7.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun#8
Dia İçinde.3 / 16 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Dış Çap.7 / 16 "
Rockwell SertliğiC40
Kalınlık5 / 64 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9087 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar #8, 25PK
€7.01 / paket