Z9184-bev-ss | Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik 7/16 İnç'e Uygun, 5pk | 1jyb4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9184-BEV-SS Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik 7/16 İnçe Uygun, 5PK | AA9ZBW 1JYB4

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-SS Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik Uyar 7/16 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZBW Modeli: Z9184-BEV-SSÇapraz Referans: 1JYB4
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
€26.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 16 "
Dia İçinde.15 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1"
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık5 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEğimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-SS Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik Uyar 7/16 İnç, 5PK
€26.91 / paket