Z9186-bev-h | Düz Pul Eğimli Çelik 5/8 İnç'e Uygun - Pk10 | 5ry12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 5/8 Inch, 10PK | AE6HAG 5RY12

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-H Düz Pul Eğimli Çelik Uyar 5/8 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HAG Modeli: Z9186-BEV-HÇapraz Referans: 5RY12
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
€49.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Dia İçinde.21 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Dış Çap.1.25 "
Rockwell SertliğiB49
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEğimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-H Düz Pul Eğimli Çelik Uyar 5/8 İnç, 10PK
€49.57 / paket