Z9186-bev-ss | Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik 5/8 İnç'e Uygun, 2pk | 1jyb6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9186-BEV-SS Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik 5/8 İnçe Uygun, 2PK | AA9ZBY 1JYB6

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik Uyar 5/8 İnç, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZBY Modeli: Z9186-BEV-SSÇapraz Referans: 1JYB6
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
€13.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Dia İçinde.21 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.25 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEğimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Düz Pul Eğimli Paslanmaz Çelik Uyar 5/8 İnç, 2PK
€13.34 / paket