Z9187-bev-ss | Düz Pul Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 In'e Uyuyor | 1jyb7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9187-BEV-SS Düz Pul Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 3/4 In | AA9ZBZ 1JYB7

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS Düz Yıkayıcı Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 inç Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZBZ Modeli: Z9187-BEV-SSÇapraz Referans: 1JYB7
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
€13.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 4 "
Dia İçinde.25 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.5 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEğimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS Düz Yıkayıcı Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 inç Uyar
€13.66 / Adet