Z9204 | Düz Pul Kalın Siyah Oksit 1/2 İnç'e Uygun, 5pk | 5ry34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9204 Düz Pul Kalın Siyah Oksit 1/2 İnç'e Uygun, 5PK | AE6HBF 5RY34

APPROVED VENDOR Z9204 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar 1/2 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HBF Model: Z9204Çapraz Referans: 5RY34
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
€7.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Kalın Pul
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 2 "
Dia İçinde.17 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Dış Çap.1.125 "
Rockwell SertliğiC40
Kalınlık3 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEkstra Kalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9204 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar 1/2 İnç, 5PK
€7.77 / paket