Z9205ss | Düz Pul Kalın 18-8 5/8 İnçe Uygun - Pk5 | 5ry39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9205SS Düz Pul Kalın 18-8 5/8 İnçe Uygun, 5PK | AE6HBL 5RY39

APPROVED VENDOR Z9205SS Düz Pul Kalın 18-8 Uyar 5/8 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HBL Modeli: Z9205SSÇapraz Referans: 5RY39
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
€44.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Kalın Pul
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Dia İçinde.21 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.375 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık3 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEkstra Kalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.KalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI Z9208SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik Ss Uyar 1 In | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "€32.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9205SS Düz Pul Kalın 18-8 Uyar 5/8 İnç, 5PK
€44.30 / paket