Z9273 | Düz Pul Kalın Sarı Çinko 7/16 İnç'e Uygun - Pk50 | 5ry67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 7/16 Inch, 50PK | AE6HCR 5RY67

APPROVED VENDOR Z9273 Düz Pul Kalın Sarı Çinko Uyar 7/16 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HCR Model: Z9273Çapraz Referans: 5RY67

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€26.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 16 "
Dia İçinde.15 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.59 / 64 "
Rockwell SertliğiC43 ila C49
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+ 0.001 / -0.015 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9273 Düz Pul Kalın Sarı Çinko Uyar 7/16 İnç, 50PK
€26.76 / paket