Z9277 | Düz Pul Kalın Sarı Çinko 3/4 İnç'e Uygun - Pk10 | 5ry71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z9277 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HCW 5RY71

APPROVED VENDOR Z9277 Düz Pul Kalın Sarı Çinko Uyar 3/4 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HCW Model: Z9277Çapraz Referans: 5RY71
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
€26.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 4 "
Dia İçinde.13 / 16 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.1 15 / 32 "
Rockwell SertliğiC43 ila C49
Kalınlık7 / 32 "
Kalınlık Toleransı+ 0.011 / -0.012 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9277 Düz Pul Kalın Sarı Çinko Uyar 3/4 İnç, 10PK
€26.00 / paket