Z9420ss | Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits #10 | 1jyf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9420SS Düz Pul Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar #10 | AA9ZDH 1JYF2

APPROVED VENDOR Z9420SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits #10

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZDH Modeli: Z9420SSÇapraz Referans: 1JYF2
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
€10.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Pul
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun#10
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Rockwell SertliğiB70
Yuvası Genişliği9 / 32 "
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
Tipoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9420SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits #10
€10.74 / Adet