Z9433ss | Düz Pul Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 In'e Uyuyor | 1jyg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9433SS Düz Pul Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 3/4 In | AA9ZDT 1JYG2

APPROVED VENDOR Z9433SS Düz Yıkayıcı Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 In'e Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZDT Modeli: Z9433SSÇapraz Referans: 1JYG2
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
€33.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Pul
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.2.5 "
Rockwell SertliğiB70
Yuvası Genişliği25 / 32 "
Kalınlık7 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
Tipoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9433SS Düz Yıkayıcı Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 In'e Uyar
€33.59 / Adet