Z9454set | Küresel Pul 13/32 Idx7/8 Dış Çap. 1 Çift | 1jyh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9454SET Küresel Pul 13/32 Idx7/8 Dış Çap, 2PK | AA9ZEH 1JYH7

APPROVED VENDOR Z9454SET Küresel Pul 13/32 Idx7/8 Dış Çap, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZEH Modeli: Z9454SETÇapraz Referans: 1JYH7
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
€27.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Yıkayıcı
Kadın kimliği7 / 16 "
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 8 "
Erkek kimliği13 / 32 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Dış Çap.7 / 8 "
yarıçap1.25 "
Rockwell SertliğiB49
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9454SET Küresel Pul 13/32 Idx7/8 Dış Çap, 2PK
€27.26 / paket