Z9462set | Küresel Pul 21/32 ID X1 3/8 Dış Çap. 1 Ön | 1jyh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9462SET Küresel Pul 21/32 ID X1 3/8 Dış Çap, 2PK | AA9ZEK 1JYH9

APPROVED VENDOR Z9462SET Küresel Pul 21/32 Id X1 3/8 Dış Çap, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZEK Modeli: Z9462SETÇapraz Referans: 1JYH9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€18.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Yıkayıcı
Kadın kimliği11 / 16 "
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Erkek kimliği21 / 32 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Dış Çap.1.375 "
yarıçap1.75 "
Rockwell SertliğiB49
Kalınlık5 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9462SET Küresel Pul 21/32 Id X1 3/8 Dış Çap, 2PK
€18.13 / paket