Z9696 | Çamurluk Yıkayıcı Kalın Çinko 1 In'e Uyuyor | 5ta44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9696 Çamurluk Yıkayıcı Kalın Çinko 1 In'e Uyuyor | AE6JBM 5TA44

APPROVED VENDOR Z9696 Çamurluk Yıkayıcı Kalın Çinko 1 İnç Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JBM Model: Z9696Çapraz Referans: 5TA44
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
€9.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Çamurluk Yıkayıcı
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun1"
Dia İçinde.1-1 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.3.5 "
Rockwell SertliğiB49
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.013 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.KalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI Z9673 Çamurluk Pul Kalın Çinko Uyar 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€11.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9696 Çamurluk Yıkayıcı Kalın Çinko 1 İnç Uyar
€9.06 / Adet