Z9930 | Havşa Pul #8 3/4 Dış Çap, 5'li Paket | 5ta58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9930 Havşalı Pul #8 3/4 In Od, 5PK | AE6JCC 5TA58

APPROVED VENDOR Z9930 Havşa Pul #8 3/4 Dış Çapta, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JCC Model: Z9930Çapraz Referans: 5TA58
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
€29.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Yıkayıcı
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun#8
Dia İçinde.3 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.3 / 4 "
Rockwell SertliğiB84
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9930 Havşa Pul #8 3/4 Dış Çapta, 5PK
€29.33 / paket