Z9930ss | 1jyg5 | Havşa Yıkama | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9930SS Havşa Pul 0.187 Id x 3/4 İnç Dış Çap Paslanmaz Çelik | AA9ZDW 1JYG5

APPROVED VENDOR Z9930SS Havşa Pul 0.187 Id x 3/4 İnç Dış Çap Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9ZDW Modeli: Z9930SSÇapraz Referans: 1JYG5
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
€13.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun#8
Dia İçinde.3 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Rockwell SertliğiB85 ila C95
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9930SS Havşa Pul 0.187 Id x 3/4 İnç Dış Çap Paslanmaz Çelik
€13.07 / Adet