APRILAIRE 500M Tüm Ev Nemlendirici 3000 Sq. Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüm Ev Nemlendirici |
Amper AC | 0.5 |
Renk | Beyaz Gri |
derinlik | 10-5 / 16 " |
Tahliye Tipi | 1/2 "ID Hortumu |
Kanal Dia. | 6" |
Yükseklik | 13 " |
Maks. Alan sayısı Kare Ayak Kapasitesi | 3000 |
Montaj Tipi | genel kurul |
Hız Sayısı | 0 |
Yedek Fitil | Fitil Modeli # 10 |
Gerektirir | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu |
Tip | Boşaltma Baypası |
Gerilim | 24 |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 2.3 |
genişlik | 15.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8479891000 |
PLATFORM | Model | Gerektirir | Amper AC | derinlik | Tip | Gerilim | Watt | genişlik | Tahliye Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu | 0.5 | 10.375 " | Boşaltma Baypası | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hortumu | €554.22 | ||
400M | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu | 0.5 | 10-5 / 16 " | Boşaltma Baypası | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hortumu | €438.41 | ||
500 | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu | 0.5 | 10-5 / 16 " | Boşaltma Baypası | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hortumu | €416.47 | ||
600 | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu | 0.5 | 10-5 / 16 " | Boşaltma Baypası | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hortumu | €487.96 | ||
600M | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu | 0.5 | 10-5 / 16 " | Boşaltma Baypası | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hortumu | €383.89 | ||
700 | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu | 0.8 | 10-5 / 16 " | Fanla Çalışan | 120 | 100 | 15 29 / 32 " | 1/2 "ID Hortumu | €716.69 | ||
700M | Besleme Borusu, Baypas Kanalı, Tahliye Hortumu | 0.8 | 10-5 / 16 " | Fanla Çalışan | 120 | 100 | 15 29 / 32 " | 1/2 "ID Hortumu | €629.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00