Apw Wyott 2n-75821 | Eleman 42 208v, 1100w | Raptor Supplies Türkiye
APW WYOTT 2N-75821 Elemanı 42 208V, 1100W | CN8NZF 21VX24

APW WYOTT 2N-75821 Eleman 42 208V, 1100W

ÜRÜNLER: CN8NZF Modeli: 2N-75821Çapraz Referans: 21VX24
€107.13 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eleman

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
APW WYOTT 2N-54025 Bant Elemanı 120V, 500W | CN8NXW 21VT75 2N-54025Eleman€199.33
APW WYOTT 94000028 Seramik Elemanı 208V | CN8NXX 21VZ21 94000028Eleman€505.29
APW WYOTT 2N-30061030 Elemanı | CN8NXY 21VT01 2N-30061030Eleman€190.84
APW WYOTT AS-21773516 Eleman 1000W-Bs-1 | CN8NXZ 21VR64 AS-21773516Eleman€412.19
APW WYOTT AS-44687800 Eleman 120V, 1200W | CN8NYA 21VT32 AS-44687800Eleman€207.59
APW WYOTT AS-63411 Elemanı 120V, 1250W | CN8NYB 21VU81 AS-63411Eleman€276.94
APW WYOTT 2N-56322 Elemanı 120V, 1500W | CN8NYC 21VU48 2N-56322Eleman€143.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APW WYOTT 2N-75821 Eleman 42 208V, 1100W
€107.13 / Adet