Aqua-pure Ap102t | Filtre Muhafazası Isoplast 3/4 İnç Npt | 1zkk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUA-PURE AP102T Filtre Muhafazası Isoplast 3/4 İnç NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T Filtre Muhafazası Isoplast 3/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PEX Modeli: AP102TÇapraz Referans: 1ZKK5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€383.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+filtre Konut
Gerekli Kartuşlar1 ya 2
RenkTemizle
Çap4 9 / 16 "
Baş MalzemesiAsetel
Yükseklik26 "
Gövde MalzemesiAsetal / İzoplast
uzunluk26 "
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 F
Basınç düşmesi3 PSI
beden3/4 "FNPT
TipKafada Vana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)64.01
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÇapAkış hızıBaş MalzemesiYükseklikGövde MalzemesiuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
AQUA-PURE SS4 EPE-316L Filtre Muhafazası Paslanmaz Çelik 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 dev / dakElectro Polish 316 Paslanmaz Çelik19.5 "Electro Polish 316 Paslanmaz Çelik19.5 "250 F€4,400.84
AQUA-PURE SS8 EPE-316L Filtre Muhafazası Paslanmaz Çelik 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 dev / dakElectro Polish 316 Paslanmaz Çelik29.5 "Electro Polish 316 Paslanmaz Çelik29.5 "250 F€4,850.23
AQUA-PURE SS12 EPE-316L Filtre Muhafazası Paslanmaz Çelik 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 Paslanmaz Çelik39.5 "Electro Polish 316 Paslanmaz Çelik39.5 "250 F€5,240.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUA-PURE AP102T Filtre Muhafazası Isoplast 3/4 İnç NPT
€383.28 / Adet