Aquasol Ss-38-16 | Kaynak Hizalama Çubuğu 1/16 X 4 - Pk50 | 18c621 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUASOL WELDING SS-38-16 Kaynak Hizalama Çubuğu 1/16 x 4 İnç, Paket 50 | AA8DZZ 18C621

AQUASOL WELDING SS-38-16 Kaynak Hizalama Çubuğu 1/16 x 4 İnç, Paket 50

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8DZZ Modeli: SS-38-16Çapraz Referans: 18C621
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
€39.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Hizalama Çubuğu
uzunluk1/16 x 4 "
MalzemeSuda Çözünür Kağıt ve Yapıştırıcı Kaplamalı Suda Çözünür Kağıt
TipLayner

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8515902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Boru Kaynak Montajında ​​Tahmin İşini Ortadan Kaldırın. AWS Kodları D1.1'den D1.6'ya ve API 1101 Boru Kodlarının Gerektirdiği Şekilde Borular, Plakalar ve Flanşlarda Tutarlı ve Kesin Boşlukları Korumanın En Gelişmiş Yöntemi. EPA Onaylı Aquasol(R) Water Sol'dan yapılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
AQUASOL WELDING SS-38-132 Kaynak Hizalama Çubuğu 1/32 x 4 İnç, Paket 50 | AA8DZY 18C620 SS-38-1321/32 x 4 "€35.33
AQUASOL WELDING SS-38-332 Kaynak Hizalama Çubuğu 3/32 x 4 İnç, Paket 50 | AA8EAA 18C622 SS-38-3323/32 x 4 "€42.55
AQUASOL WELDING SS-38-18 Kaynak Hizalama Çubuğu 1/8 x 4 İnç, Paket 50 | AA8EAB 18C623 SS-38-181/8 x 4 "€48.72
AQUASOL WELDING SS-2-38-132 Suda Çözünür Hizalama Çubukları, Boyut 3/8 x 2 x 1/32 İnç | CD6KXL SS-2-38-132-€0.31
AQUASOL WELDING SS-2-38-16 Suda Çözünür Hizalama Çubukları, Boyut 3/8 x 2 x 1/16 İnç | CD6KXM SS-2-38-16-€0.36
AQUASOL WELDING SS-2-38-332 Suda Çözünür Hizalama Çubukları, Boyut 3/8 x 2 x 3/32 İnç | CD6KXN SS-2-38-332-€0.38
AQUASOL WELDING SS-2-38-18 Suda Çözünür Hizalama Çubukları, Boyut 3/8 x 2 x 1/8 İnç | CD6KXP SS-2-38-18-€0.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUASOL WELDING SS-38-16 Kaynak Hizalama Çubuğu 1/16 x 4 İnç, Paket 50
€39.80 / Adet