Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUATROL EMNİYET VANALARI 55B-50 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 3/8 x 1/2 İnç 50psi | AC8YGY 3ETU4

AQUATROL SAFETY VALVES 55B-50 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 3/8 x 1/2 İnç 50psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YGY Modeli: 55B-50Çapraz Referans: 3ETU4
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
€64.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiBronz
Fabrika Ayar Basıncı50 psi
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik3"
basınç Aralığı0 - 100 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÜcret
AQUATROL EMNİYET VANALARI 55A-25 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/4 x 1/2 İnç 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "€60.72
AQUATROL EMNİYET VANALARI 55B-25 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 3/8 x 1/2 İnç 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 psi3 / 8 "€64.23
AQUATROL EMNİYET VANALARI 55A-50 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/4 x 1/2 İnç 50psi | AC8YGX 3ETU3 55A-5050 psi1 / 4 "€60.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUATROL SAFETY VALVES 55B-50 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 3/8 x 1/2 İnç 50psi
€64.23 / Adet