Aquatrol 69e1-150 | Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1-1/2 İnç 150 Psi | 3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUATROL EMNİYET VANALARI 69E1-150 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1-1/2 İnç 150 Psi | AC8YEA 3ETH9

AQUATROL SAFETY VALVES 69E1-150 Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1-1 / 2 İnç 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YEA Modeli: 69E1-150Çapraz Referans: 3ETH9
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
€384.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiBronz
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu1.5 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu1.5 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik9.75 "
basınç Aralığı126 - 150 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.94
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikDisk MalzemesiFabrika Ayar Basıncıbasınç AralığıKoltuk malzemesiGiriş BoyutuGiriş Tipi+Ücret
AQUATROL EMNİYET VANALARI 69A1-15 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronz15 psi0 - 15 psiBronz1 / 2 "MnptAyarlanabilir Emniyet Valfi€194.45
AQUATROL EMNİYET VANALARI 69B1-15 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 3/4 İnç 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronz15 psi0 - 15 psiBronz3 / 4 "MnptAyarlanabilir Emniyet Valfi€202.86
AQUATROL EMNİYET VANALARI 69C1-15 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1 İnç 15psi Bronz | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronz15 psi0 - 15 psiBronz1"MnptAyarlanabilir Emniyet Valfi€250.71
AQUATROL EMNİYET VANALARI 69D1-15 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1-1/4 İnç 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronz15 psi0 - 15 psiBronz1.25 "MnptAyarlanabilir Emniyet Valfi€323.68
AQUATROL EMNİYET VANALARI 69E1-15 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1-1/2 İnç 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Bronz15 psi0 - 15 psiBronz1.5 "MnptAyarlanabilir Emniyet Valfi€384.46
AQUATROL EMNİYET VANALARI 69F1-15 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 2 İnç 15psi Bronz | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronz15 psi0 - 15 psiBronz2"FNPTAyarlanabilir Emniyet Valfi€551.47
AQUATROL EMNİYET VANALARI 69A1S-50 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronz50 psi0 - 50 psi316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "MnptAyarlanabilir Emniyet Valfi€323.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUATROL SAFETY VALVES 69E1-150 Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1-1 / 2 İnç 150 Psi
€384.46 / Adet