Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUATROL EMNİYET VANALARI 740GF-M1A-90 Emniyet Tahliye Vanası 2 x 2 90 Psi | AF9YXH 30VZ92

AQUATROL SAFETY VALVES 740GF-M1A-90 Emniyet Tahliye Vanası 2 x 2 90 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YXH Modeli: 740GF-M1A-90Çapraz Referans: 30VZ92

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€830.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiPirinç / Bronz
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Fabrika Ayar Basıncı90 psi
Giriş Boyutu2"
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik10.25 "
Uzunluk10.25 "
Koltuk malzemesiPirinç / Paslanmaz Çelik
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-320 Derece ila 406 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukTest KoluÜcret
AQUATROL EMNİYET VANALARI 740EF-M2L-15 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Yok hayır€353.39
AQUATROL EMNİYET VANALARI 740EF-M2L-25 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Yok hayır€353.39
AQUATROL EMNİYET VANALARI 740EF-M2L-30 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Yok hayır€353.39
AQUATROL EMNİYET VANALARI 740EF-M2L-40 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Yok hayır€353.39
AQUATROL EMNİYET VANALARI 740EF-M1A-90 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Evet€359.87
AQUATROL EMNİYET VANALARI 740EF-M1A-100 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Evet€359.87
AQUATROL EMNİYET VANALARI 740EF-M1A-125 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Evet€359.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUATROL SAFETY VALVES 740GF-M1A-90 Emniyet Tahliye Vanası 2 x 2 90 Psi
€830.03 / Adet